Beli knife gate valve di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. YONE Knife Gate Valve
    Mulai

    Rp2.899.900

  2. Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)
    Deskripsi:
    Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
  3. KDK Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    KDK Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    KDK 15-AAQ - Exhaust Fan Dinding 6 inchBerfungsi membuang uap air(hot shower) dan bau toilet atau kamar mandi keluar ruangan
  4. Schneider Electric APC Back-UPS
    Mulai

    Rp4.899.900

    Schneider Electric APC Back-UPS
    Deskripsi:
    This APC Back-UPS offers power and surge protection for wireless networks, computers, gaming consoles and other electronics in your home or business. The 750VA tower UPS has 3 total outlets, all of which provide battery backup and surge protection. The UPS has a surge energy rating of 273 Joules. It features Automatic Voltage Regulation to correct voltage dips and surges to proper levels.
    atribut:
    • Mounting Preference: No preference
    • Network Frequency (Hz): 50/60 +/- 5 auto-sensing
    • Number of Cables: 1
    • Output Frequency (Hz): 50/60 +/- 1 sync to mains
    • Product Certification: CE
    • Product Range: Back-UPS
    • Product or Component Type: Uninterruptible power supply (UPS)
    • Provided Equipment: user manual
    • Redundant: No
    • Transfer Time (ms): 6 typical : 10 maximum
    • Two Post Mountable: 0 (Zero)
    • UPS Type: Line interactive
    • USB Compatible: No
    • Wave Type: Stepped approximation to a sinewave
  5. KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)
    Deskripsi:
    Meteran saku ini paling populer dikelasnya. Tombol stopper, mengunci rule dalam posisinya di titik mana saja.Ketebalan rule: 0.18mmSpesifikasinya: mm-inch-feet
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.18
  6. Weissmiller Gate Valve ANSI 150 A216 WCB
    Mulai

    Rp2.999.900

    Weissmiller Gate Valve ANSI 150 A216 WCB
    Deskripsi:
    Operates with a gate that moves up and down to controlflow.A gate valve is a type of valve used to control the flow of fluids by lifting or lowering a gate inside the valve body. Weissmiller gate valves are highly regarded for their exceptional durability, tight sealing capability, and reliable performance across various industrial applications.
    atribut:
    • Body Material: A216 WCB
    • Bonnet Style: Bolted Bonnet
    • Class: ANSI 150
    • Connection: RF Flange
    • Handle: Handwheel Operation
    • Seat & Wedge Seal Surface Material: 13Cr
    • Wedge Type: Flexible Wedge
  7. S.T Gloves with Arm Cover (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp149.900

    S.T Gloves with Arm Cover (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    -Since the arm cover part uses light polyethylene resin, in combination of nitrile's lightweight at the glove part, you are hard to get tired with them even for a long-time work.-Covers are added to the oil resistant, soft, and light nitrile thin gloves up to the upper arm part.-Food Sanitation Act compliant product
    atribut:
    • Color: Blue
    • Arm Cover Materials: Polyethylene Resin
  8. Tozen JBF, SUS304 Expansion Joint With SUS304 Inner Sleeve c/w C.S. Flanges On Both Ends to PN25 with Tie Rod
    Mulai

    Rp1.899.900

    Tozen JBF, SUS304 Expansion Joint With SUS304 Inner Sleeve c/w C.S. Flanges On Both Ends to PN25 with Tie Rod
    atribut:
    • Maximum Working Pressure (kgf/cm²): 16 and 25
    • Maximum Working Temperature (°C): 200
  9. ANEST IWATA Air Cap For Automatic Spray Gun
    BARU
    Mulai

    Rp10.999.900

    ANEST IWATA Air Cap For Automatic Spray Gun
    Deskripsi:
    A spray gun for mass production that can be used by setting it on an automatic coating machine or painting robot. (Single-angle automatic gun)
    atribut:
    • Spray Distance (mm): 200
    • Atomizing Air Pressure (MPa): 0.23
    • Air Cap Mark: 02 (black air cap)
    • Air Consumption (L/minute): 360
    • Fluid Output (ml/minute): 200
    • Material: Aluminium
    • Nozzle Size (mm): 1.2
    • Pattern Air Pressure (MPa): 0.21
    • Pattern Width (mm): 180
  10. WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp67.900

    WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist Contact CleanerSEMPURNA UNTUK MEMBERSIHKAN KOMPONEN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK YANG SENSITIF.Fungsi:- Cepat dan aman menembus ke area yang sulit dijangkau, menghilangkan minyak, kotoran, residu fluks, dan kondensasi dari peralatan elektronik dan listrik yang sensitif.- Cepat kering tanpa meninggalkan noda apapun.- Kekuatan dielektrik hingga 35.000 Volt per 0,1 inci- Pembersih non-konduktif- Aman pada plastik, karet, & logam- Terdaftar & bersertifikat dengan NSF K1,K2,K3- Memenuhi regulasi ROHS*Catatan: jangan di gunakan pada lobang charger handphone- Penggunaan Aplikasi:- - Papan Sirkuit- - Colokan USB- - Printer- - Remote Control- - Game Console- - PC Mother Board- - Dll
    atribut:
    • Initial Boiling Point (°C): 60
    • Solubility in Water: Insoluble
    • Specific Gravity: 0.66
    • Percent Volatile (%): 100
  11. Schneider Electric APC Easy UPS BVX
    Mulai

    Rp2.199.900

    Schneider Electric APC Easy UPS BVX
    Deskripsi:
    This APC Easy UPS provides power protection for unstable power conditions in homes and small offices, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments. The 700VA tower UPS has 2 total outlets, all of which provide battery back up and surge protection. The UPS has a surge energy rating of 273 Joules. It features Automatic Voltage Regulation to correct voltage dips and surges to proper levels. It is compatible with a dedicated APC replacement battery cartridge that helps restore UPS performance to the original specifications.
    atribut:
    • Mounting Mode: Not rack-mountable
    • Mounting Preference: No preference
    • Mounting Support: Floor
    • Network Frequency (Hz): 50/60 +/- 5 auto-sensing
    • Number of Cables: 1
    • Output Frequency (Hz): 50/60 +/- 1 sync to mains
    • Product Range: Easy UPS
    • Product or Component Type: Uninterruptible power supply (UPS)
    • Provided Equipment: User manual
    • Redundant: No
    • Two Post Mountable: 0 (Zero)
    • UPS Size: WS
    • UPS Type: Line interactive
    • USB Compatible: No
    • Wave Type: Stepped approximation to a sinewave
  12. TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless Steel
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless Steel
    Deskripsi:
    Lug (hole for pliers) is attached, it is easy to detach.
    atribut:
    • Specification: For shaft
    • Finishing Material: Stainless steel (SUS304CSP)
  13. CRC CO Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    CRC CO Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Deskripsi:
    Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.
    atribut:
    • Appearance: Colorless Volatile Liquid
  14. REXCO 18 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp41.900

    REXCO 18 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Deskripsi:
    REXCO 18 Specialist Contact Cleaner dapat digunakan:-Membersihkan komponen elektrik-Tidak meninggalkan residu dan cepat kering-Tidak menghantarkan listrik-Menghambat terjadinya korosiKelebihan: -Daya bersih 2x lebih efektif-Penguapan 2x lebih cepat
  15. Pledge Cairan Pengkilap Furnitur Kayu
    Rating:
    98% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp21.900

  16. Nagoya Wiper Lantai Karet (Serokan Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp24.900

Daftar Harga knife gate valve Terbaru October 2026
YONE Knife Gate ValveRp2.899.900
Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)Rp1.499.900
KDK Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi)Rp569.900
Schneider Electric APC Back-UPSRp4.899.900
KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)Rp91.900
Tozen Butterfly Valve, All SS 304, Wafer 10K, Teflon Seat Gear (Katup Kupu-Kupu)Rp2.499.900
Weissmiller Gate Valve ANSI 150 A216 WCBRp2.999.900
S.T Gloves with Arm Cover (Sarung Tangan)Rp149.900
Tozen JBF, SUS304 Expansion Joint With SUS304 Inner Sleeve c/w C.S. Flanges On Both Ends to PN25 with Tie RodRp1.899.900
ANEST IWATA Air Cap For Automatic Spray GunRp10.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)